タンガロイ
チップ CCMT-CM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
寸法IC(mm)
6.35
6.35
9.525
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70757829
品番
CCMT060208-CM T505
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
T505
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35