タンガロイ
チップ CCMT-TM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
寸法IC(mm)
9.525
6.350
9.525
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70757874
品番
CCMT09T304-TM AH8015
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,327
販売価格(税別)
¥
9,388
バスケットに入れる
材質
AH8015
寸法RE(mm)
0.4
寸法L(mm)
9.70
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.40
寸法ap(mm)
0.25~3.00
寸法ft(mm)
0.06~0.23
RoHS指令(10物質対応)
対応