【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型)

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70758205 品番 PW15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
容量(W)500 電圧(V)100 材質シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ 寸法H(mm)33 寸法E(mm)55 寸法B(mm)35 取付ねじM12 シース外径(Φmm)8
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※水加熱用となります。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※ヒーター部(シース部)に必ず水面が有るようご使用ください。
※必ず取り付けネジ(M12〜M16)にて固定してご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70758214
2023-11-11
用途:
理容院のタオル蒸し器(日鈑工業製)のヒーター交換
有限会社広島ダイニチ 様

付くには付きましたが、純正のヒータに比べボルト径が1mmほど大きいみたいで・・・
電動ドリル(10mmの刃)で取付穴をコリコリ拡張したところ装着できました!
ワット数も純正700Wに対して、これは750W。若干早沸きになったのかな?
またこのタオル蒸し器には10年頑張ってもらえる事でしょう♪

4人が参考にしています
対象商品:
70758223
2019-12-13
用途:
熱湯消毒をする為の湯沸かし器に使用
サービス業

コンパクトに収まるのでひじょうに使い勝手がよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
70758232
2019-12-07
用途:
タオル蒸器
サービス業

ヒーターは80度以上の温度管理が出来大変満足しています。

対象商品:
70758196
2022-01-22
用途:
サモワールという、ロシア伝統の湯沸かし器のヒーターとして使用。工場出荷状態では1KWのヒーターが付いていたが、水の量に対して強力すぎるので、300Wのものと替えた。
有限会社マルス翻訳 様 (その他業種)

水からお湯になるまでを全て電力で賄うよりも、ガスで湯にして、それをサモワールに注いでから、沸騰状態を維持するだけの目的でヒーターヲ使う方が得策なので、出来ればワット数を小さくしたものがあったらよい。

対象商品:
70758318
2018-05-29
用途:
水洗浄機のメンテナンス用
角田設計 様 (製造業)

洗浄機の液体の温度管理をするためのヒーターでサイズが同じで価格も普通でもう少し安ければいいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
1人が参考にしています
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする