坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の パイプヒーター・投込みヒーター
【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出])
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70758336
品番
UH13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
容量(W)
300
電圧(V)
100
材質
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
35
取付ねじ
M12
シース外径(Φmm)
8
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※水加熱用となります。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※ヒーター部(シース部)に必ず水が有るようご使用ください。
※必ず取り付けネジ(M12〜M16)にて固定してご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。