坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の 熱ユニット
遠赤外線ヒーター
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70758783
品番
IR21095H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
電圧(V)
200
長さ(mm)
(ヒーター)950
ヒータータイプ
ヘリカルコイル
管径(Φmm)
15〜17(#13)
容量(W)
1000
仕様
縦使用可否:不可
キャップ種類
エ-1/割入(Φ23)
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用できません。
※振動のある所ではご使用できません。
※品番の末尾にBが付いているボビン巻以外は地面に対して水平にご使用ください。
※本ヒーターは輻射加熱となります。被加熱物とは接触できません。
※ヒーター表面に異物を付着させないで下さい。発熱効率の妨げとなります。
※リード線は圧着端子を用い、ヒーターの発熱の影響を受けない配線をしてください。
※ヒーターを複数使用する場合にはヒーターどうしの距離間を適切に取りお互いの熱影響の無い配置としてください。
※製品の都合上、石英管表面には凹凸や(黒点)傷がある場合が御座います製品上問題は有りません。
※分解・改造は絶対に行わないで下さい。