タンガロイ
チップ DNMG*E-TSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.80
0.2
0.4
0.8
1.2
0.40
0.80
材質
T9235
AH120
AH8015
T9235
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70758793
品番
DNMG110408E-TSF T9235
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,327
販売価格(税別)
¥
9,388
バスケットに入れる
材質
T9235
寸法L(mm)
11.60
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法ap(mm)
0.20~1.50
寸法RE(mm)
0.80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.03~0.40