タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ FBH-G-P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH725
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
70759028
品番
FBH130408R-G-P AH725
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
寸法INSL(mm)
13
寸法W1(mm)
10
寸法S(mm)
4
寸法DCN(mm)
60.01
寸法DCX(mm)
65
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応