画像準備中

チップ FBM-G-C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH8015 寸法W1(mm)10 寸法DCX(mm)54 注文コード70759204 品番FBM100408L-G-C AH8015
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は材質・寸法W1・寸法DCXなど7種類から選べます 他の種類を見る
材質AH8015 寸法INSL(mm)9.5 寸法W1(mm)10 寸法S(mm)4 寸法DCN(mm)44.01 寸法DCX(mm)54 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする