タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ FBM-G-I
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH8015
注文コード
70759299
品番
FBM130404R-G-I AH8015
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH8015
寸法INSL(mm)
12.5
寸法W1(mm)
10
寸法S(mm)
4
寸法DCN(mm)
64.01
寸法DCX(mm)
65
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応