タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ LNMU03-MS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
70759527
品番
LNMU0303ZER-MS AH3225
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
AH3225
寸法S(mm)
4.3
寸法LE(mm)
3.2
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6
寸法APMX(mm)
1