タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ PNCU0905*N-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70759554
品番
PNCU0905GNEN-MJ AH3225
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
AH3225
寸法S(mm)
6
寸法LE(mm)
8.9
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.4
寸法IC(mm)
12.2
寸法APMX(mm)
6.4