チップ SNM/GA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード70759859品番SNMA120408 T505
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法RE(mm)
0.8
材質
T505
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする