画像準備中

チップ XHGT/R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 面取り角度(°)30 注文コード70761365 品番XCGT060300-30DT GH730
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は面取り角度など3種類から選べます 他の種類を見る
材質GH730 寸法S(mm)2.8 寸法W1(mm)6.18 RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)30 最大面取幅(mm)2 寸法INSL(mm)12.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする