タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ XHGT/R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
面取り角度(°)
45
注文コード
70761374
品番
XCGT060300-45DT GH730
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
面取り角度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GH730
寸法S(mm)
2.8
寸法W1(mm)
6.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
面取り角度(°)
45
最大面取幅(mm)
4
寸法INSL(mm)
12.3