タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ XVCT16-AJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
70761399
品番
XVCT160525R-AJ TH10
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
TH10
寸法S(mm)
5.68
寸法LE(mm)
20.33
寸法RE(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1
寸法IC(mm)
11.23
寸法APMX(mm)
14