画像準備中

チップ YWMT-ZF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 注文コード70761496 品番YWMT16T302-ZF AH8015
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880
この商品はコーナー半径など5種類から選べます 他の種類を見る
材質AH8015 形状多角形25° 寸法S(mm)3.97 内接円直径(Φmm)7.018 寸法D1(mm)2.86 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする