タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70761837
品番
DMC240 AH9130
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH9130
寸法DC(mm)
24
寸法LPR(mm)
15.1
寸法PL(mm)
5.04
ポケット寸法(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応