画像準備中

ドリルヘッド DMP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード70762808 品番DMP150 AH9130
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥19,796
販売価格(税別)
17,996
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)15 寸法PL(mm)2.27 ポケット寸法(mm)15 寸法LPR(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする