タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DC(mm)
250
寸法CICT(mm)
12
注文コード
70764113
品番
TEN09R250M47.6-12
参考基準価格(税別)
¥246,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法DC・寸法CICT
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法APMX(mm)
6.4
寸法DC(mm)
250
寸法CICT(mm)
12
寸法DCX(mm)
256
寸法DCSFMS(mm)
130
寸法LF(mm)
63
寸法DCONMS(mm)
47.625
寸法CBDP(mm)
38
寸法KWW(mm)
25.4
寸法b(mm)
14
質量(kg)
12.94
エアー穴
なし
タイプ
アーバ:B
RoHS指令(10物質対応)
対応