タンガロイ
ねじ止め式柄付きカッタ EXLS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法LH(mm)
50
注文コード
70764138
品番
EXLS02M020C20.0LH50R05
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法LH
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法APMX(mm)
0.5
寸法DCX(mm)
20
寸法CICT(mm)
5
寸法DC(mm)
16.31
寸法DCONMS(mm)
20
寸法LS(mm)
80
寸法LH(mm)
50
寸法LF(mm)
130
質量(kg)
0.27
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応