タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TIDC L/D=3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70764253
品番
TIDC080C8-3
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
全長(mm)
DMP装着時70.6、DMC装着時71.1
寸法LS(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
8〜8.4
寸法LU(mm)
24
ポケット寸法(mm)
8
寸法DCONMS(mm)
8