タンガロイ
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
70764515
品番
TIS250F32-5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
25~25.9
寸法DCONMS(mm)
32
寸法DCSFMS(mm)
40
寸法LU(mm)
128.9
寸法LPR(mm)
163.7
寸法LS(mm)
60
ポケット寸法(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応