マスターシャンクホルダ SwissBore144

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70764917品番144.806.020.042
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法SSHSK A 63寸法STAST1寸法BD(mm)20寸法DCONWS(mm)11寸法LPR(mm)42寸法LB(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする