タンガロイ
マスターシャンクホルダ SwissBore144
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70764926
品番
144.806.025.042
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法SS
HSK A 63
寸法STA
ST2
寸法BD(mm)
25
寸法DCONWS(mm)
14
寸法LPR(mm)
42
寸法LB(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応