タンガロイ
マスターシャンクホルダ SwissBore144
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70764969
品番
144.806.064.070
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法SS
HSK A 63
寸法STA
ST6
寸法BD(mm)
64
寸法DCONWS(mm)
36
寸法LPR(mm)
70
寸法LB(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応