マスターシャンクホルダ SwissBore144

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70764987品番144.810.020.055
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
寸法SSHSK A 100寸法STAST1寸法BD(mm)20寸法DCONWS(mm)11寸法LPR(mm)55寸法LB(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする