マスターシャンクホルダ SwissBore144

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70765066品番144.810.090.127
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
寸法SSHSK A 100寸法STAST7+寸法BD(mm)90寸法DCONWS(mm)46寸法LPR(mm)127寸法LB(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする