タンガロイ
外径用ホルダ PWLNR/L-CHP-MC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
R
注文コード
70765574
品番
PWLNR2020X06-CHP-MC
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
R
推奨締付トルク(N・m)
2
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法LH(mm)
27
寸法LF(mm)
97
寸法L5(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
25
寸法HF(mm)
20