外径用ホルダ PWLNR/L-CHP-MC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本勝手L注文コード70765583品番PWLNL2020X06-CHP-MC
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
勝手L推奨締付トルク(N・m)2寸法H(mm)20寸法B(mm)20寸法LH(mm)27寸法LF(mm)97寸法L5(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25寸法HF(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする