※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 70765887 RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 70765887

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70765887 品番 RT
参考基準価格(税別)¥115,990 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)150×100 呼び径B16 呼び径B24 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いチーズ 呼び6B×4B 表面処理溶融亜鉛めっき 中心から端面までの距離 A(mm)102 中心から端面までの距離 B(mm)125 呼び径B1(inch)6 呼び径B2(inch)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする