タンガロイ
高剛性シャンク VSSD(高送りタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
接続ねじ
S06
注文コード
70766633
品番
VSSD12L065S06-S
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼
接続ねじ
S06
寸法BD(mm)
9.6
寸法LF(mm)
65
シャンク形状
円筒
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
12