画像準備中

高送り加工用カッタ TXSW09

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70766694 品番TXSW09M052B22.0R05
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法APMX(mm)1.5 寸法APMX2(mm)1 寸法DCX(mm)52 寸法CICT(mm)5 寸法DC(mm)37 寸法DC2(mm)36 寸法DCSFMS(mm)49 寸法DCONMS(mm)22 寸法CBDP(mm)20 寸法LF(mm)50 寸法KWW(mm)10.4 寸法b(mm)6.3 寸法KAPR(°)12 寸法KAPR2(°)7 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする