タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
16
注文コード
70766755
品番
FNTR-00S-21.00
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
20.01
寸法DCX(mm)
21.80
型番
(ドリルチューブ)ST00
チューブ外径(Φmm)
18
寸法OAL(mm)
63
寸法LF(mm)
60
寸法DCONMS(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応