タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル FINE BEAM STS EX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
19.5
寸法DC(mm)
25.40
注文コード
70766843
品番
FNBM-02S-25.40
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法DC
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
25.40
型番
(ドリルチューブ)ST02
チューブ外径(Φmm)
22
寸法OAL(mm)
73
寸法LF(mm)
70
寸法DCONMS(mm)
19.5
寸法H(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応