タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル FINE BEAM STS EX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
25.5
寸法DC(mm)
33.00
注文コード
70766904
品番
FNBM-05S-33.00
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法DC
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
33.00
型番
(ドリルチューブ)ST05
チューブ外径(Φmm)
28
寸法OAL(mm)
78
寸法LF(mm)
75
寸法DCONMS(mm)
25.5
寸法H(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応