タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル FINE BEAM STS EX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
30
寸法DC(mm)
38.00
注文コード
70766947
品番
FNBM-07S-38.00
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法DC
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
38.00
型番
(ドリルチューブ)ST07
チューブ外径(Φmm)
33
寸法OAL(mm)
93
寸法LF(mm)
90
寸法DCONMS(mm)
30
寸法H(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応