タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル FINE BEAM STS EX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
39
寸法DC(mm)
50.00
注文コード
70766983
品番
FNBM-10S-50.00
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法DC
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
50.00
型番
(ドリルチューブ)ST10
チューブ外径(Φmm)
43
寸法OAL(mm)
104
寸法LF(mm)
100
寸法DCONMS(mm)
39
寸法H(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応