タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル FINE BEAM STS EX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
47.5
寸法DC(mm)
57.15
注文コード
70767008
品番
FNBM-12S-57.15
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法DC
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
57.15
型番
(ドリルチューブ)ST12
チューブ外径(Φmm)
51
寸法OAL(mm)
120
寸法LF(mm)
115
寸法DCONMS(mm)
47.5
寸法H(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応