画像準備中

刃先交換式ドリル FINE BEAM STS IN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)26 注文コード70767053 品番FNBM-28N-32.00
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は寸法DCONMSなど5種類から選べます 他の種類を見る
寸法DC(mm)32.00 型番(ドリルチューブ)UR28 チューブ外径(Φmm)28 寸法OAL(mm)78 寸法LF(mm)75 寸法DCONMS(mm)26 寸法H(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする