タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
先端交換式ヘッドVBD/VBE-BG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
70767446
品番
VBD160L12.0-BG-04S10 AH715
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥32,956
販売価格(税別)
¥
29,960
バスケットに入れる
材質
AH715
接続ねじ
S10
寸法LF(mm)
20.5
適合スパナ
KEYV-S10
寸法RE(mm)
7.978
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
28
寸法DC(mm)
16
寸法APMX(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
15.3
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
30