先端交換式ヘッドVED/VEE-04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(2個)注文コード70767464品番VED160L12.0R05-04S10 AH715
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥28,556
販売価格(税別)
25,960
材質AH715寸法FHA(°)30接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする