タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
先端交換式ヘッドVEE-I
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
接続ねじ
S06
注文コード
70767516
品番
VEH100L15.0R05I04S06 AH715
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥26,356
販売価格(税別)
¥
23,960
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH715
接続ねじ
S06
寸法LF(mm)
22
適合スパナ
KEYV-S06
寸法RE(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
10
寸法DC(mm)
10
寸法APMX(mm)
15
寸法DCSFMS(mm)
9.7
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
41〜45