画像準備中

先端交換式ヘッドVEE-I

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 接続ねじS08 注文コード70767534 品番VEH120L18.0R05I04S08 AH715
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥35,156
販売価格(税別)
31,960
この商品は接続ねじ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
材質AH715 接続ねじS08 寸法LF(mm)27 適合スパナKEYV-S08 寸法RE(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)15 寸法DC(mm)12 寸法APMX(mm)18 寸法DCSFMS(mm)11.7 寸法NOF(mm)4 寸法FHA(°)41〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする