タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
先端交換式ヘッドVEE-I
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
接続ねじ
S08
注文コード
70767543
品番
VEH120L18.0R10I04S08 AH715
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥35,156
販売価格(税別)
¥
31,960
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH715
接続ねじ
S08
寸法LF(mm)
27
適合スパナ
KEYV-S08
寸法RE(mm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
15
寸法DC(mm)
12
寸法APMX(mm)
18
寸法DCSFMS(mm)
11.7
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
41〜45