タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
先端交換式ヘッドVEE-I
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
S12
注文コード
70767577
品番
VEH200L30.0R05I04S12 AH715
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH715
接続ねじ
S12
寸法LF(mm)
41
適合スパナ
KEYV-S12
寸法RE(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
28
寸法DC(mm)
20
寸法APMX(mm)
30
寸法DCSFMS(mm)
18.45
寸法NOF(mm)
4
寸法FHA(°)
41〜45