タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング関連商品
防振バー用芯高調整用治具 AVC-SET
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
15
注文コード
70767954
品番
AVC-SET16-25
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
15
シャンク径(Φmm)
(適合)16/20/25
寸法LB(mm)
8.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
20
寸法LPR(mm)
14.5