タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング関連商品
防振バー用芯高調整用治具 AVC-SET
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
16
注文コード
70767963
品番
AVC-SET32-60
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
16
シャンク径(Φmm)
(適合)32/40/50/60
寸法LB(mm)
11.43
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
29
寸法LPR(mm)
17.5