Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LED角型同軸照明(キューブタイプ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70768015
品番
LEDC-BS-28/28B24V
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
鏡面ワームにムラなく均一に照射。
同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。
キューブタイプはプレート型とことなり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しない。
消費電力(W)
3.4
長さ(mm)
70
幅(mm)
40
高さ(mm)
39
発光色
青
用途
ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。
取付寸法(mm)
15
光源
可視光
発光面積(mm)
28×28
照光形状
同軸落射形
最大使用条件
60