PTFEパウダースプレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード70769284 品番3076
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

PTFE(フッ素)をベースとした、シリコンやグリースを含まない潤滑剤。
特に油性やシリコンベースの薬剤が悪影響を及ぼすような場所の潤滑に使用できます。
ベアリング、スライドレール、ローラー、チェーン、鍵穴などの潤滑剤として最適です。
優れた熱安定性を持ち、保護や絶縁に適しており、またベルトの鳴き止めとしても効果的です。
自動車のシートの下にあるようなベルトメカニズムやドレールに最適
カバーやシートなどに起因するあらゆるタイプのノイズを除去するための潤滑剤および分離剤としても使用可能
産業用として、特にベアリング、スリップレール、ローラー、チェーン、スレッド用の繊維や木材の処理に最適
また、一般家庭におけるあらゆる用途としての使用が可能
プラスチック加工の剥離剤としても最適

使用方法
クリーニングされた油分のない表面に薄く均一にスプレーします。
より厚いコーティングが必要な場合は、スプレー施工後乾燥させてから再度スプレーしてください。
使用後、缶を裏返しにして噴射剤のみが出るまでスプレーすることにより、スプレーノズルを保護された状態に保つことができます。
用途シリコンフリー潤滑スプレー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする