USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 0.5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70769399 品番U32CC-MM05P10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)/USB PD (Power Delivery) 100W/DP (DisplayPort) Altモードに対応した、 メッシュタイプのType-Cケーブルです。
USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。
メッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)
USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
DP Altモードに対応し、ディスプレイなどに映像出力ができます。
ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。

注意
※本製品は汎用品であり、すべての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※USB PD 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど、すべての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする